Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3064099 Herst.-Nr.: 516615 EAN/GTIN: 4042811064587 |
| |
|
| | |
| Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, -) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP44 bleibt erhalten. Farbe dunkelbrasil. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: braun, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 8019, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Gerätetiefe: 17 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 516615 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,68* | € 22,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,05* | € 22,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,09* | € 22,51* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,85* | € 23,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,16* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|