Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder KNX ARG Präsenz 180 UP polarweiss 630619


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3064230
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     630619
EAN/GTIN:
     4042811073732
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Für System M. Anwesenheitserkennung im Innenbereich. Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar. Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz. Softwarefunktionen KNX Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur. Erfassungswinkel 180 Grad. Reichweite 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m). Montagehöhe 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite. Zeit stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS). Anzahl der Ebenen 6. Anzahl der Zonen 46. Anzahl der Bewegungssensoren 2, separat einstellbar. Lichtfühler interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS), externer Lichtfühler über KNX. EG-Richtlinien Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Lieferumfang Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches. Material Thermoplast edelmatt. Farbe polarweiß. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: true, Anzahl der Kanäle: 5, Treppenlichtautomatik: true, Werkstoffgüte: Thermoplast edelmatt, Max. Reichweite frontal: 12 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 16 m, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 0,0...180°, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 15300 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 2,2 m, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 46 mm, Farbausführung: polarweiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
630619
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,88*
€ 110,12*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,52*
€ 113,40*
€ 5,46*
ab € 90,48*
€ 114,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,52*
€ 117,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,58*
€ 118,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.