Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralpl. Antennenst. anthrazit MEG4122-0414


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3065519
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4122-0414
EAN/GTIN:
     4042811151881
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Für Koaxial-Antennensteckdosen nach DIN 45330, z. B. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw. Zu komplettieren mit BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach 466098. BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach 466099. Lieferumfang Ohne Rahmen. Material Thermoplast edelmatt. Farbe anthrazit. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7024, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 56 mm, Gerätehöhe: 56 mm, Gerätetiefe: 9 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MEG4122-0414
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,75*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,78*
€ 8,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 8,38*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,78*
€ 8,49*
5 Tage
9
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.