Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3065552 Herst.-Nr.: MEG3615-0000 EAN/GTIN: 4042811144432 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit Doppelwippen für Schalter/Taster System M. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: true, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: nein, Einbautiefe: 28 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Schaltungsart: Serienschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 16 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 73 mm, Gerätehöhe: 73 mm, Gerätetiefe: 37 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false, Konform UK Building Regulations Part M: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG3615-0000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 10,39* | € 12,01* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,34* | € 14,64* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,60* | € 15,00* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,69* | € 16,50* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,40* | € 16,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|