Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3065619 Herst.-Nr.: MEG3365-0319 EAN/GTIN: 4042811148607 |
| |
|
| | |
| Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu komplettieren mit Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Lieferumfang Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral). Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend. Farbe: weiß, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Beschriftungsfeld: true, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG3365-0319 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,35* | € 6,32* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,43* | € 6,44* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,87* | € 7,07* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,76* | € 7,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,84* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|