Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe m.rechteck.Symbolfen. AQUADESIGN weiss 343844


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3067596
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     343844
EAN/GTIN:
     4042811014575
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900. Lieferumfang Wippe mit Zwischenplatte. Mit Symbolset pro Wippe 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent). Farbe weiß. Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: diverse Symbole, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
343844
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, wippe ausschalter merten, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 8,92*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 9,15*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,68*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,81*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
343819
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.