Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder 220 Busch-Wächter 220 MasterLINE KNX 6179/01-204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3068754
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0311
EAN/GTIN:
     4011395168523
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Mit 2 Bewegungskanälen. Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen. Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min Sensorwinkel: 220° Reichweite: 16 m Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 125 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Höhe: 115 mm, Tiefe: 141 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: true, Einbautiefe: 0 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Treppenlichtautomatik: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 16 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 16 m, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 16 m, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel vertikal: -...-°, Erfassungswinkel horizontal: 0...220°, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 1092 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6179/01-204
Ident Code:
2CKA006132A0311
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,67*
€ 258,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,43*
€ 259,01*
Frei Haus
ab € 221,91*
€ 260,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 229,50*
€ 268,57*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,31*
€ 277,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
2CKA006132A0432
ab € 141,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.