Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder 220 Busch-W. 220 MasterLINE premium KNX 6179/02-208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3068757
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0316
EAN/GTIN:
     4011395168592
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Mit 4 Bewegungskanälen. Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen. Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung. Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang). Mit integriertem KNX-Busankoppler. Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux. Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min Sensorwinkel: 220° Reichweite: 16 m Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. Montageart: Aufputz, Farbe: Silber, Breite: 125 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Höhe: 115 mm, Tiefe: 141 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: true, Einbautiefe: 0 mm, Anzahl der Kanäle: 4, Treppenlichtautomatik: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 16 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 16 m, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 16 m, Nebenstelleneingang: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel vertikal: -...-°, Erfassungswinkel horizontal: 0...220°, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 1092 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6179/02-208
Ident Code:
2CKA006132A0316
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,73*
€ 347,97*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,29*
€ 348,53*
Frei Haus
ab € 299,64*
€ 351,27*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 318,72*
€ 373,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,69*
€ 379,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,02*
€ 443,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,08*
€ 441,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,42*
€ 414,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,72*
€ 379,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6800-0-2559
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.