Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3069361 Herst.-Nr.: 565103 EAN/GTIN: 4010337461005 |
| |
|
| | |
| Einsatz SAT-F-Buchse 2fach Kupplung Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Sat, Oberflächenschutz: sonstige, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: true, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 565103 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,21* | € 27,47* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,77* | € 28,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 27,52* | € 28,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,20* | € 29,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,47* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|