Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschluss Zentralst. R.1/R.3 polarweiss glänzend 10092089


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3069545
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10092089
EAN/GTIN:
     4011334367048
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss mit Zentralstück R.1/R.3 polarweiß, glänzend.Blindverschluss mit Zentralstück mit Tragplatte, mit Steckbefestigung. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, mit Zugentlastung: false, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 9,4 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
10092089
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 7,84*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 9,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,25*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,84*
€ 9,68*
2 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 7,18*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.