Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück Jalousie- Sch. Q.1/Q.3 anthrazit samt 15066086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3087304
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     15066086
EAN/GTIN:
     4011334379669
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Zentralstück für Jalousie- Schlüsselschalter/-taster Q.x anthrazit, samt.Zentralstück für Jalousie- Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Breite: 58,4 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 58,4 mm, Tiefe: 28 mm, Aufdruck/Kennzeichnung: diverse Symbole, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
15066086
Weitere Suchbegriffe: Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, abdeckung hager berker, aufsatz jalousiesteuerung, zentralscheibe anthrazit, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 7,00*
€ 8,99*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 9,53*
1
€ 5,46*
ab € 7,03*
€ 10,00*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 10,26*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.