Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Taste R.1/R.3 schwarz glänzend 85241131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3088091
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85241131
EAN/GTIN:
     4011334371175
Suchbegriffe:
Rollladensteuerung
Elektronische Rollladensteuerung
Steuerungssystem
Rollladen-Steuerungssystem
Jalousie-Taste R.1/R.3 schwarz, glänzend.Jalousie-Taste niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit Aufdruck Symbol Pfeile. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei. Nennspannung: 12 V, Gangreserve: 0 h, mit Memory-Funktion: true, Max. Schaltleistung: 0 W, mit Astro-Programm: false, Integrierte Zeitschaltuhr: true, Aussperrsicherung: false, Dämmerungswert einstellbar: 0 lx, mit Glasbruchmelderanschluss: false, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Ausführung der Oberfläche: glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
85241131
Weitere Suchbegriffe: Jalousie-Gruppensteuerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,88*
€ 68,09*
€ 5,00*
ab € 54,13*
€ 68,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,46*
€ 69,75*
Frei Haus
ab € 55,78*
€ 70,03*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,95*
€ 72,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.