Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Wandsender batterielos 2-fach System 55 reinweiss matt 242227


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3088928
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     242227
EAN/GTIN:
     4010337060451
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
EnOcean Funk Wandsender 2fach Reinweiß seidenmatt System 55 - Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. - Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. - Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich. Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern. Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten. Farbe: weiß, Halogenfrei: false, Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher, Oberflächenschutz: sonstige, mit Abdeckung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Tasten: 2, geeignet für Dimmeinsatz: true, geeignet für Jalousieeinsatz: true, geeignet für Schalteinsatz: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der Betätigungspunkte: 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
242227
Weitere Suchbegriffe: KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, Wandsender, funk-wandsender gira, funk wandsender, 2 kanal funktaster, Garagentorantriebs-Zubehör, Rollladenantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,66*
€ 63,14*
€ 5,00*
ab € 50,83*
€ 65,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,49*
€ 66,57*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 52,14*
€ 67,31*
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 67,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.