Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3095547 Herst.-Nr.: 236627 EAN/GTIN: 4010337014409 |
| |
|
| | |
| Sensotec Reinweiß seidenmatt System 55, mit Fernbedienung - Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein. - Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar. Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: false, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Treppenhausüberwachung: true, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 4 m, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Montagehöhe: 1,1 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 0...50°, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 90 min, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 236627 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 113,32* | € 140,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,43* | € 146,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,93* | € 151,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,58* | € 154,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,16* | € 155,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|