Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz f.Western Electr. 3069-2SIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3095639
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     3069-2SIE
EAN/GTIN:
     4011377119451
Suchbegriffe:
Sonderstecker
passend für: JUNG: UMA-CAT6A-25 3M: VOL-0001, VOL-0002, VOLOCK6ASND8 Assmann: DN 93612, DN 93615 METZ CONNECT (BTR): 130A10-I, 130B23-E, 130B21-E CobiNet: 6920 0052 Dätwyler: 418 061 eku: t66851000, t66850990 LEONI: 9ZQ01000, 9ZK00026 Nexans: N420.666 + Adapter red N429.625 oder Adapter blue N429.626 N420.735 + Metalladapter N429.620 N420.550 + Adapter red N429.625 N420.555 + Adapter red N429.625 N420.67A + Adapter red N429.625 N420.66A + Adapter red N429.625 N420.661 + Adapter red N429.625 N420.660 + Adapter red N429.625 RADIALL: R280MOD807, R2080MOD810A, R280MOD830, R280MOD803A, R280MOD800, R280MOD834 Reichle & De-Massari: R509509 (inkl. Adapter Keystone) SETEC: 501415, 501414 SIEMON: MX6-K.., MX5-K.., Z6A-SK(XX), Z5A-SK(XX), Z6A-K01, Z6A-01, MX5-F01, MX6-01, MX6-F01, Z5-S01, MX5-01, Z6-K01, Z6-01, Z6A-S01 Telegärtner: J00029K0036, J00029A2000 SCHRACK: HSPMRJ6G1A, HSEMRJ6GBA, HSEMRJ6GBS, HSEMRJ6GWA, HSEMRJ6GWS, HSEMRJ6UWS Geschirmt: false, Ausführung Anschluss 1: sonstige, Ausführung Anschluss 2: sonstige, mit Abschlusswiderstand: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
3069-2SIE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,15*
1
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,25*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,29*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,06*
€ 4,51*
1 Tag
57
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.