Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach schwarz MEG4580-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3096628
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4580-0001
EAN/GTIN:
     4042811185947
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
abdeckung für leitungsauslass
Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose. Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung. Zu komplettieren mit HDMI-Keystone MTN4583-0001. HDMI-Keystone mit Kabelpeitsche MEG4583-0002. USB-Keystone, USB A MTN4581-0001. USB-Keystone, USB 3.0 MTN4582-0001. BNC-F-Keystone MTN4586-0001. Zentralplatte für Fernmeldeanschlussdosen TAE JOY 266010, JOY 266014, JOY ELG2660111, FASHION/RIVA/SCALA 206010, FASHION/RIVA/SCALA 206014, FASHION/RIVA/SCALA 2060111. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Adapterplatte, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 16 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0,0, Isolierte Verbindungen: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MEG4580-0001
Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 11,37*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 11,49*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,33*
€ 11,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,65*
€ 12,55*
6 Tage
12
€ 6,95*
ab € 8,78*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.