Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3097338 Herst.-Nr.: 9142 EAN/GTIN: 4015394271031 |
| |
|
| | |
| 16A5P 6h400V Wanddose TwinContact IP67 schraubenlose Anschlusstechnik, fuer Durchgangsverdrahtung geeignet mit 2-Punkt Aussenbefestigung Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 3013, Polzahl: 5, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Außenbefestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 9142 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 91,04* | € 114,51* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 109,76* | € 135,28* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 111,64* | € 137,88* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 121,42* | € 140,52* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 114,88* | € 140,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 702,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|