Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose TwinCONTACT, 32A5p9h230V, IP67 9181


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3097625
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9181
EAN/GTIN:
     4015394281726
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
32A5P 9h230V Wanddose TwinContact IP67 schraubenlose Anschlusstechnik, fuer Durchgangsverdrahtung geeignet mit 2-Punkt Aussenbefestigung Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 5007, Polzahl: 5, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Außenbefestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 200 - 250 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
9181
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 32a ip67, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 155,01*
€ 188,86*
1
€ 5,95*
ab € 155,13*
€ 189,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 156,35*
€ 191,11*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 169,56*
€ 193,31*
1
Frei Haus
ab € 161,60*
€ 195,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 966,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.