Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose, 16A3p3h>50-250V, DC, IP67 9303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3097629
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9303
EAN/GTIN:
     4015394280378
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
16A3P 3h >50-250V DC Wanddose IP67 mit 2-Punkt Aussenbefestigung Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 7030, Polzahl: 3, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Außenbefestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 3 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: >50-250 V DC grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
9303
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, cee-steckdose 3-polig, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 97,92*
€ 122,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 98,54*
€ 122,38*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 106,36*
€ 124,56*
1
€ 5,95*
ab € 102,00*
€ 126,11*
1
Frei Haus
ab € 102,82*
€ 127,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 622,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.