Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose, 16A4p7h500V HW/VN IP67 9511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3097648
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9511
EAN/GTIN:
     4015394281313
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
16A4P 7h500V Wanddose HW/VN IP67 mit 2-Punkt Aussenbefestigung Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 9005, Polzahl: 4, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Außenbefestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
9511
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose mennekes ip67 16a, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 154,02*
€ 177,21*
1
Frei Haus
ab € 145,89*
€ 177,99*
1
€ 5,95*
ab € 147,00*
€ 178,56*
1
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 184,83*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 157,21*
€ 190,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 886,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.