Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEL-Stopfen d=8mm L=20mm weiss KDT-ST8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3115364
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3063976
EAN/GTIN:
     4046356301435
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen
Blindstopfen, Material: PA, Länge: 20 mm, Durchmesser: 8 mm Einsatztemperatur: -...- °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
KDT-ST8
Ident Code:
3063976
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,17*
€ 1,53*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 1,64*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,27936*
€ 1,64936*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,67*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 139,41*
€ 145,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 145,54*
€ 173,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 142,13*
€ 169,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 140,36*
€ 167,03
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 139,41*
€ 165,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 139,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 3.638,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.