Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEL-Stopfen d=4mm L=20mm weiss KDT-ST4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3115367
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3063934
EAN/GTIN:
     4046356301398
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen
Blindstopfen, Material: PA, Länge: 25 mm, Durchmesser: 4 mm Einsatztemperatur: -...- °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
KDT-ST4
Ident Code:
3063934
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,17*
€ 1,53*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,232*
€ 1,592*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 1,64*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,26936*
€ 1,65936*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 140,29*
€ 146,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 146,10*
€ 173,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 142,44*
€ 169,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 140,53*
€ 167,23
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 140,29*
€ 166,95
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 140,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 3.652,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.