Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme Federkraftanschl. 76A 1000V RM 10mm SPT16/2-V-10,0-ZB


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3116968
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1735875
EAN/GTIN:
     4046356179515
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: SPT 16/..-V, Rastermaß: 10 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90°, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,1 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Verpackungsart: verpackt im Karton Höhe: 35,4 mm, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Durchmesser Anschlusspin: 1,7 mm, Länge des Pins: 4,1 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 10 mm, Art der Banderolierung: Karton ( für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,75...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 76 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SPT16/2-V-10,0-ZB
Ident Code:
1735875
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1066*
€ 3,6866*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3835*
€ 4,0135*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,3835*
€ 4,0135*
29 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,4112*
€ 4,0512*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 4,0135*
€ 4,77607
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,3835*
€ 4,02637
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,3835* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 200,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,10*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 803,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.