Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse MEMAX12,5G3-3KMGY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3119250
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2914097
EAN/GTIN:
     4017918950361
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 12,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant Breite: 12,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MEMAX12,5G3-3KMGY
Ident Code:
2914097
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,36*
€ 5,84*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 6,28*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,22*
€ 6,82*
29 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 6,87*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 6,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 68,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2914660
ab € 0,274*
Zubehör
Phoenix Contact
2278076
ab € 0,4976*
Zubehör
Phoenix Contact
2908294
ab € 0,5041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.