Schnittstellenmodul für den Anschluss mehrerer Sicherheitssensoren oder-schalter mit Öffner/ Schließer-Kontakten an das Sicherheitsrelais PSR-SDC4, mit Schraubanschluss Breite: 22,5 mm, Ausführung: Grundgerät, Höhe: 99 mm, Tiefe: 106 mm, Rückfallverzögerung: -...- s, mit Zulassung nach UL: true, Steuerspannung 1: -...- V, Steuerspannung 2: -...- V, mit abnehmbaren Klemmen: true, mit Rückführkreis: true, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: false, mit Mutingfunktion: false, mit Zulassung für BG BIA: false, geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: false, geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: false, geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: false, geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: false, geeignet zur Überwachung von Ventilen: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PSR-SCP-24DC/SIM4 | Ident Code: | 2981936 |
|