| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-3122664 Herst.-Nr.: 471305006 EAN/GTIN: 4008224519649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Euro-Adapter, Anschluss für 3 Europa-Stecker in einer Schutzkontakt- Steckdose, Typ F, erhöhter Berührungsschutz, auch für Mittenschutzkontakt-System geeignet, 3x2,5A, 250V~, Farbe: schwarz Farbe: schwarz, Ausführung: kompakt, Nennspannung: ...250 V, Nennstrom: ...2.5 A, mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I): false, mit Stecker für CH (SEV 1011 Type 13) (Typ J): false, mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F): true, mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E): false, mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G): false, mit Stecker für IT (S/P 11): false, mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L): false, mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A): false, mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B): false, Art der Buchse: BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 471305006 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: England-Stecker, Europa-Stecker, Commonwealth-Reisestecker, Südeuropa-Stecker, Perilex-Stecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,15* | € 3,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,21* | € 3,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,92* | € 4,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,01* | € 4,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|