Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wandsender Mercato Plano 433, 1-Kanal, schwarz, 433MHz 135300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3139624
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     135300
EAN/GTIN:
     4260005856712
Suchbegriffe:
Motor
Kombi- Rohrmotor
Einsteckantrieb
Rollladenantrieb
Der Funk-Wandsender Mercato Plano 1 ist ein gleichermaßen auf Aussehen und Bedienerfreundlichkeit abgestimmter 1-Kanal-Wandsender. Die Abdeckung besteht aus einer durchgängigen schwarzen Glasplatte, welche mit einem kapazitiven Touch-Bedienfeld augestattet ist. Die Bedienung ist sehr einfach und intuitiv. Mit der beiliegenden Wandhalterung kann der Handsender an der Wand fixiert und dennoch jederzeit ganz einfach abgenommen werden. Die Endlagen der angelernten Motoren können praktisch jederzeit vom Handsender aus (neu-) eingestellt werden. Pro Sender können bis zu 25 Motoren angelernt werden - so lassen sich ganz einfach die gewünschten Gruppen bilden. Die Abmessungen des Handsenders sind 80x80x18mm und die genutzte Frequenz ist 433MHz. Stromversorgung: Batterie, Reichweite: 200 m, Rollingcode-System: false, Funktaster unter Putz: false, Funktaster auf Putz: true, Tastatur- Schutzabdeckung: false, Funkfrequenz: 433 MHz, mit Funkhandsender: false, mit Funkcodiergerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
KAISER NIENHAUS Komf.& Technik GmbH
Produkt Typ:
135300
Weitere Suchbegriffe: Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.