| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3141861 Herst.-Nr.: E12491 EAN/GTIN: 4021179295802 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel; Ethernetkabel, D-codiert; 5 m; PVC; Gehäusewerkstoffe TPU / PA; IP67; IP20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | E12491 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,80* | € 73,55* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,03* | € 73,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,11* | € 73,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,90* | € 74,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,38* | € 75,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|