| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3141863 Herst.-Nr.: E12493 EAN/GTIN: 4021179295826 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel; Ethernetkabel, D-codiert; 20 m; PVC; Gehäusewerkstoffe TPU / PA; IP67; IP20; (M12-Stecker / RJ45-Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | E12493 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,11* | € 155,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 132,98* | € 156,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,98* | € 161,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,09* | € 165,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,91* | € 167,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|