Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADOGH040VAS0025P04 EVF003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3142004
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVF003
EAN/GTIN:
     4021179291194
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
ifm sensorkabel
sensorkabel
Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 25 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe PP halogenfrei; Dichtung: EPDM; IP65; IP67; IP68; IP69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
EVF003
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 25m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,99*
ab € 31,52*
€ 41,79*
€ 5,46*
ab € 36,87*
€ 48,21*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,85*
€ 48,31*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,49*
€ 49,10*
€ 3,90*
ab € 37,88*
€ 49,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,61*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.