| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3142005 Herst.-Nr.: EVF004 EAN/GTIN: 4021179303439 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe PP halogenfrei; Dichtung: EPDM; IP65; IP67; IP68; IP69K; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | EVF004 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,45* | € 22,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,02* | € 25,89* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,18* | € 25,97* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,43* | € 26,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,83* | € 26,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|