| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3153928 Herst.-Nr.: IF5598 EAN/GTIN: 4021179096584 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 83 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 1100 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | IF5598 | Ident Code: | IF5598 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,67* | € 64,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,33* | € 64,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,37* | € 64,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,55* | € 66,55* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,94* | € 69,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|