Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Präsenzm. KNX Mini 8 Meter 6131/20-24-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3186798
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0342
EAN/GTIN:
     4011395185889
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Busch-Präsenzmelder Mini KNX, studioweiß matt, Busch-Installationsbus KNX, Präsenzmelder, Busch-Wächter AP, Busch-Präsenzmelder Mini KNX 8 Meter Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m. Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m. Aufbauhöhe 16 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm Einbautiefe: 29 mm Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Oberfläche: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Anzahl der Kanäle: 2, Treppenhausüberwachung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Bussystem LON: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 1092 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 3 m, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6131/20-24-500
Ident Code:
2CKA006132A0342
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,93*
€ 132,70*
2 Tage
45
€ 4,95*
ab € 108,22*
€ 133,29*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,58*
€ 135,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,79*
€ 137,36*
Frei Haus
ab € 111,64*
€ 137,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.