Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Präsenzm. KNX Mini Premium 8 Meter 6131/21-183-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3186801
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0345
EAN/GTIN:
     4011395185919
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder busch jäger
Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX, alusilber, Busch-Installationsbus KNX, Präsenzmelder, Busch-Wächter AP, Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 8 Meter Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m. Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m. Aufbauhöhe 16 mm. Mit 4-Kanälen. Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem da für vorgesehenen Erfassungsbereich. HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im da für vorgesehenen Erfassungsbereich. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Auswertung über internen Helligkeitssensor. Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich. Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501). Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm Einbautiefe: 29 mm Montageart: Aufputz, Farbe: Aluminium, Ausführung: Präsenzmelder, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Anzahl der Kanäle: 4, Treppenhausüberwachung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Busankopplung inklusive: true, Werkstoff: Kunststoff, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel vertikal: -...-°, Erfassungswinkel horizontal: -...-°, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 1092 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 3 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6131/21-183-500
Ident Code:
2CKA006132A0345
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder ip20, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,91*
€ 176,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,02*
€ 207,50*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.