Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Präsenzm. Univers. Slave DALI studioweiß matt 6819/39-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3186945
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2758
EAN/GTIN:
     4011395217825
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder busch jäger
präsenzmelder
DALI Nebenstellen Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Präsenzmeldern. Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte. Die Kommunikation mit dem DALI Hauptgerät erfolgt über die DALI Schnittstelle. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 94 mm, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 94 mm, Tiefe: 72 mm, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: true, Spannungsart: DC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Einbautiefe: 49 mm, mit Fernbedienung: false, Einbaudurchmesser: 68 mm, Treppenlichtautomatik: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Temperatur: -5...45 °C, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...2000 lx, Geeignet für C-Last: false, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 12 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 360 °, Schutzart (IP): IP40, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 360 °, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 2 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0 °, Anzahl der Schaltzonen: 640, mit DALI-Schnittstelle: true, Zwangseinschaltung: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 49 mm, Max. Präsenzbereich: 110 m², Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6819/39-24
Ident Code:
2CKA006800A2758
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,72*
€ 101,18*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,35*
€ 101,98*
€ 5,95*
ab € 83,10*
€ 104,15*
€ 5,00*
ab € 83,45*
€ 104,57*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,24*
€ 105,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6899-0-2304
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.