Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3186995 Herst.-Nr.: 012028 EAN/GTIN: 4010337029489 |
| |
|
| | |
| Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe mit Kontrollfenster Anthrazit Wechsler 1-polig Auch beleuchtbar anzuschließen. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Wippe, Farbe: anthrazit, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: false, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 012028 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippe, Wippentaster, Wipptaster, gira taster wippe, schalterabdeckung, wipptaster gira, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,99* | € 15,73* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,15* | € 15,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,53* | € 16,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,66* | € 18,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|