Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 5-polig 32A PowerTOP Xtra 6h 400V IP54 14520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3196427
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14520
EAN/GTIN:
     4015394289364
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes 32a cee kupplungsdose
CEE Kupplung PowerTOP Xtra 32A 5p 6h 400V IP54 X-Contact ergonomisches Gehaeuse gummierte Verschraubung Schraubtechnik 14520 ist Nachfolgeartikel von der Type 16A und Typ 6 RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP54, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
14520
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
131
1
€ 4,99*
ab € 7,88*
€ 10,90*
2 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 8,05*
€ 11,14*
1
€ 5,46*
ab € 8,52*
€ 11,80*
1
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 11,94*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,76*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.