| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-3196598 Herst.-Nr.: 2CPX010972R9999 EAN/GTIN: 4011617109723 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die LED Schaltschrankleuchte ist durch den großen Eingangsspannungsbereich universell verwendbar. Durch die magnetische Befestigung erfolgt die Montage werkzeuglos vor dem Berührungsschutz der TwinLine N Gehäuse. Die Leuchte besitzt Steckanschlüsse und wird mit bereits montierter Leitung ausgeliefert. Bewegungsmelder und Mulitfunktions-Taste bieten eine einfache Bedienung. Durch die integrierte Optik wird eine optimale Schaltschrankausleuchtung gewährleistet. Montageart: magnetisch, Lampenleistung: 6 W, Spannungsart: AC/DC, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: true, mit Lichtsensor: true, Länge: 350 mm, Werkstoff: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klemm-/ Schraubbefestigung, Bemessungsspannung: 24...240 V, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZ650 | Ident Code: | 2CPX010972R9999 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 138,16* | € 167,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 142,95* | € 172,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 153,66* | € 184,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 157,36* | € 187,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 158,77* | € 188,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|