Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A 3p 230V 6h IP54 Innolinq 2114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3198959
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2114
EAN/GTIN:
     4024941345835
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 230v
cee-stecker 230v
cee stecker
Stecker INNOLINQ QC 32A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP54 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Gerätehöhe: 191 mm, Gerätebreite: 80 mm, Gerätetiefe: 85 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: dieses Produkt ist ohne Bleianteil, mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 29mm RAL-Nummer: 5015, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP54, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2114
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.