Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 3p 230V 6h IP44 Innolinq 110646


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3198969
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     110646
EAN/GTIN:
     4024941925327
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Wandsteckdose INNOLINQ QC 32A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Gehäusegröße: 92x94 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Kabeleinführung: 1xM32 oben Gerätefarbe: Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Kragen blau RAL 5015, Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012 Gerätehöhe: 157 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 112 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, dieses Produkt ist ohne Bleianteil Ausführung: Aufputz, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL- Ausführung gewünscht): 32 A, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
110646
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 3p 32a 6h 230v, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 35,101*
€ 42,621*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 32,13*
€ 42,98*
10
Frei Haus
ab € 35,512*
€ 43,032*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 33,87*
€ 44,96*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
24691
ab € 764,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.