Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralscheibe 8252-214-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3199963
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008200A0239
EAN/GTIN:
     4011395304532
Suchbegriffe:
Digitalradio
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio Btconnect DAB+ 8217 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Reflex SI/SI Linear. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: true, Schlagfestigkeit: IK03, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 53 mm, Gerätehöhe: 8 mm, Gerätetiefe: 53 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
8252-214-101
Ident Code:
2CKA008200A0239
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, busch jaeger zentralscheibe alpinweiss, busch-jäger digitalradio, digitalradio weiß, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,50*
€ 5,28*
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 5,54*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,56*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,00*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.