Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 3-polig 16A IP44 6h 230V HW/VN blau 21075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3201770
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21075
EAN/GTIN:
     4015394039891
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
16A3P 6H230V Wanddose IP44 HW/VN Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 5007, Polzahl: 3, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 200 - 250 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
21075
Ident Code:
21075
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 59,83*
€ 69,76*
1
€ 5,95*
ab € 54,07*
€ 69,85*
1
€ 5,46*
ab € 54,28*
€ 70,11*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,34*
€ 71,29*
1
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 71,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 697,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.