Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3201831 Herst.-Nr.: 1787 EAN/GTIN: 4015394214939 |
| |
|
| | |
| 32A3P 6H230V Anbaudose TwinCONTACT IP44 schraubenlose Anschlusstechnik FL. 75 x 75 mm BL. 60 x 60 mm Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Bemessungsspannung: 229...230 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 1787 | Ident Code: | 1787 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 62,20* | € 71,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 61,60* | € 78,21* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 69,15* | € 78,64* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 62,71* | € 79,61* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 63,94* | € 81,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 786,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|