Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 63A 3-polig PowerTOP Xtra IP67 4h 110V 14201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3202537
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14201
EAN/GTIN:
     4015394238478
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a
63A3P 4H110V Kupplung PowerTOP Xtra IP67 gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern X-CONTACT RAL-Nummer: 1021, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 63 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 60 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
14201
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 162,77*
€ 195,91*
1
Frei Haus
ab € 165,26*
€ 197,84*
1
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 205,92*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 181,78*
€ 207,41*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 186,34*
€ 212,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.037,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.