Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 63A 4-polig PowerTOP Xtra IP44 7h 500V 14107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3202547
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14107
EAN/GTIN:
     4015394238119
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a
63A4P 7H500V Kupplung PowerTOP Xtra IP44 gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern X-CONTACT RAL-Nummer: 9005, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 63 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 60 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
14107
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 154,23*
€ 184,43*
1
Frei Haus
ab € 154,45*
€ 185,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 157,88*
€ 188,94*
1
Frei Haus
ab € 161,36*
€ 192,52*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 171,02*
€ 193,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 967,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.