Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 5-polig 63A PowerTOP Xtra IP67 7h 500V 13213


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3202556
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13213
EAN/GTIN:
     4015394238836
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker mennekes
cee-stecker
63A5P 7H500V Stecker PowerTOP Xtra IP67 HW/VN, gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern RAL-Nummer: 9005, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 63 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 60 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
13213
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 127,94*
€ 159,32*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 152,47*
€ 184,91*
1
€ 5,95*
ab € 157,54*
€ 190,45*
1
Frei Haus
ab € 159,55*
€ 192,23*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 176,48*
€ 200,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.002,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40787
ab € 46,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.