Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 7pol.32A 230V 2405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207523
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2405
EAN/GTIN:
     4015394120308
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
cee stecker
32A7P 9H230V Stecker AM-TOP IP67 HW/VN RAL-Nummer: 5007, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 7, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
2405
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 222,91*
€ 246,07*
1
Frei Haus
ab € 208,32*
€ 250,72*
1
€ 5,95*
ab € 208,68*
€ 251,32*
1
Frei Haus
ab € 211,52*
€ 253,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 219,37*
€ 263,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 246,07*
€ 292,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.460,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.