Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 4pol.16A50-500V 4-polig m. Kabelknickschutz 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207539
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     255
EAN/GTIN:
     4015394001553
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker 16a
cee-stecker 16a
16A4P 2H>50V>300-500HZ Stecker AM-TOP IP44 RAL-Nummer: 6010, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 2 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
255
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,48*
€ 49,76*
1
€ 5,00*
ab € 38,95*
€ 50,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 39,16*
€ 51,00*
1
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 52,44*
1
€ 5,95*
ab € 40,21*
€ 52,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 497,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.