Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 3pol.32A110V m. Kabelknickschutz 259


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207542
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     259
EAN/GTIN:
     4015394001584
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
mennekes cee-stecker 32a
32A3P 4H110V Stecker AM-TOP IP44 RAL-Nummer: 1021, Kabeleinführung: Knickschutztülle, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
259
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 24,41*
€ 35,15*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 55,47*
€ 60,92*
1
€ 5,00*
ab € 50,11*
€ 63,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 51,31*
€ 64,20*
1
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 64,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 609,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
1394
ab € 34,62*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,59*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
521
ab € 37,90*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
1420
ab € 40,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.