Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 4pol.16A400V 4-polig 282


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207581
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     282
EAN/GTIN:
     4015394001942
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
mennekes cee-stecker 16a 400v
16A4P 6H400V Stecker AM-TOP IP67 RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
282
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 4polig, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 51,47*
€ 67,09*
1
€ 5,00*
ab € 70,76*
€ 83,58*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 77,98*
€ 84,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 72,13*
€ 85,22*
1
Frei Haus
ab € 72,96*
€ 86,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 842,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,59*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7246
ab € 622,92*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
9322RS
ab € 62,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.